KNIPEX(クニペックス)
圧着ダイス
用途
MQSコネクター用
仕様
圧着段数:4
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D)(mm)
50×12
圧着能力(mm
2
)
0.35-0.5/0.75/1/1.5
内容量
1個
注意
※パッケージ無。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14827551
9749-28
¥
52,750
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表