KNIPEX(クニペックス)
圧着ペンチ
仕様
圧着段数:4
寸法(mm)
250×77×24
質量(g)
558
圧着能力(mm
2
)
0.5-1/1.5~2.5/4~6/10
内容量
1丁
注意
※パッケージ無。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14827560
9752-13SB
¥
37,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表