圧着ペンチ

圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。
自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。

用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)180 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ処理 内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
クリンピング能力(mm2)
クリンピング能力(AWG)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
9755-04 14827420
9755-04 14827420
14827420 9755-04 4角クリンプ 405 0.08-10+16 28-5
48,600
41,980
46,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
9755-14 14827438
9755-14 14827438
14827438 9755-14 6角クリンプ 404 0.08-10.0 28-7
51,900
44,980
49,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする