バネ付き強力型斜ニッパー

バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。
最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。
高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。
鍛造により大変頑丈です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。
オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。

材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)ハンドルコンフォート仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)273仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) ピアノ線
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148269757412-1802.2180273
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする