15mm長いロングバージョンとなっており、より高度な安定性と優れた切削性能を実現しています。エレクトロニクスや精密機械などの、非常に細かい切断作業に適しています。ケーブルタイ(結束バンド)の切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃を採用しています。面取りがないため、フラットな切断が可能です。マイクロカッティングエッジオフセット(刃のわずかなズレ)を制御したせん断により、極細ワイヤーも超精密にカットでき、長寿命です。正確に形状加工された先端部により、基板に残っている0.2mm径からの細いワイヤーも切断可能です。ジョイント部分には、耐久性に優れたステンレス製リベットを採用しています。極めてスムーズな動きにより、長時間の作業でも疲れにくくなっています。開口ばねと開口リミッターが付いているため、効率よく作業を繰り返せます。静電気放電(ESD)タイプです。