曜日別特売

スーパーニッパー (INOX)

スーパーニッパー (INOX) - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX) - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX) - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX) - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX) - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX) - KNIPEX(クニペックス)

ケーブルタイの切断に最適です。
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命です。
正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイントです。
極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付きです。
刃の硬度は約54HRCです。
材質はINOXステンレスです。

用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.2内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148278857803-140
6,650
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする