COBRA ウォーターポンププライヤー

COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。
片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

仕様●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11全長(mm)100質量(g)62ハンドルエンボス加工仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:24内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148279718700-100
6,150
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする