曜日別特売
8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971

8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971
8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971
8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971
8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971
8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971
8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971
8700-100 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827971

COBRA ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
14827971
品番
8700-100
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。
片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

仕様
●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11
全長(mm)
100
質量(g)
62
ハンドル
エンボス加工
仕上
ヘッドグレー防錆コート・磨き
能力(mm)
ナットつかみ:24
注意
※パッケージ無。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする