曜日別特売

ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)

ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) - KNIPEX(クニペックス)ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) - KNIPEX(クニペックス)ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) - KNIPEX(クニペックス)ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) - KNIPEX(クニペックス)ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) - KNIPEX(クニペックス)ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) - KNIPEX(クニペックス)

ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。
シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。
調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。
パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。
均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。
高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。
人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。

用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応全長(mm)190質量(g)345内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148281999751-13SB
11,950
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする