曜日別特売

クリンピングシステムプライヤー

クリンピングシステムプライヤー - KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。
より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。
ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。
プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に全長(mm)200質量(g)988ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理内容量1セット
注意
※ダイス、ロケーターは別売りです。本品のみでは使用できません。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148281659743-200
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする