KNIPEX(クニペックス)
クリンピングシステムプライヤー (MC4用)
圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
仕様
圧着段数:3
寸法(mm)
200×96×17
質量(g)
618
圧着能力(mm
2
)
2.5/4/6
内容量
1丁
注意
※パッケージ無。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14828549
9743-66
¥
79,350
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表