ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

絶縁層全体を除去します。
円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。
切り込みの深さは5mmまで調節可能です。
ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。

用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150全長(mm)150質量(g)210材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148276211640-150
54,300
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする