曜日別特売

エンドワイヤーストリッパー

エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

シングル、マルチ、および細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。

用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160能力ストリッピング(AWG):7ハンドルコンフォートグリップ仕上ヘッド:クロムメッキAWGストリッピング能力:8能力(Φmm)ストリッピング:5.0能力(mm2)ストリッピング:10内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148275781102-160165160×19×72
5,450
4,698
5,168(税込)
90日以内出荷
返品不可
148275871105-160170160×10×75
6,200
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする