曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スクリュージョイントは調節可能です。
直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。
刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。

用途径10mm/24mm2のケーブル切断用全長(mm)165質量(g)111切断能力(AWG)4仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 銅線多芯:10材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック切断能力(mm)銅多芯:24内容量1丁
注意
※スチールワイヤーおよび硬引銅線の切断はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148281209505-165SB
6,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする