曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スクリュージョイントは調節可能です。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

用途銅/アルミニウムケーブル用仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)200質量(g)324切断能力(AWG)36557ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒表面処理)切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70内容量1丁
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線の切断はできません。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148281389512-200SB
13,250
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする