オーエッチ工業
JIS4等級ベルトスリング
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
材質
強力ポリエステル原糸
等級
JIS4等級
内容量
1個
関連資料:
(0.98MB)
全29種類を絞り込む
幅(mm)
25
35
50
75
長さ(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
最大使用荷重(kg)
1000
1600
2000
3200
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14828847
UF25-10
25
1
1000
¥
3,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
14828856
UF25-15
25
1.5
1000
¥
3,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
14828865
UF25-20
25
2
1000
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
14828881
UF35-10
35
1
1600
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
14828890
UF25-25
25
2.5
1000
¥
4,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14828899
UF35-15
35
1.5
1600
¥
5,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
14828908
UF25-30
25
3
1000
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
14828917
UF35-20
35
2
1600
¥
5,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
14828926
UF50-10
50
1
2000
¥
6,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
14828935
UF25-40
25
4
1000
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
14828951
UF35-25
35
2.5
1600
¥
6,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14828960
UF50-15
50
1.5
2000
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14828969
UF35-30
35
3
1600
¥
7,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
14828978
UF25-50
25
5
1000
¥
7,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
14828987
UF50-20
50
2
2000
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
14828996
UF25-60
25
6
1000
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14829005
UF35-40
35
4
1600
¥
9,240
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
14829021
UF50-25
50
2.5
2000
¥
9,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14829030
UF50-30
50
3
2000
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
14829039
UF35-50
35
5
1600
¥
10,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
14829048
UF35-60
35
6
1600
¥
12,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14829057
UF75-20
75
2
3200
¥
12,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
14829066
UF50-40
50
4
2000
¥
13,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
14829075
UF50-50
50
5
2000
¥
15,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
14829091
UF75-30
75
3
3200
¥
16,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
14829100
UF50-60
50
6
2000
¥
18,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
14829109
UF75-40
75
4
3200
¥
19,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
14829118
UF75-50
75
5
3200
¥
23,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14829127
UF75-60
75
6
3200
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください