スーパーツール
スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途
敷鉄板用吊フック
仕様
スイベルフック
全長(mm)
403
質量(kg)
4.8
容量(t)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829188
SLH3ASB
3
¥
41,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください