ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ

ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ - トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ - トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ - トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ - トーヨーコーケン(TKK)

太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。
パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。
コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。
組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。
コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。
ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。
標準セットで2階屋根に対応可能。
2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。

用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積載荷重100kgはパネル6枚程度に相当します。
※車上渡しの商品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
昇降速度(m/分)
機種
モータ出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14832137PV-MZ410【ウインチ】MZ4400
710,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14832146PV-MZ E7T8/25/2025【ウインチ】MZ7T600
830,000
769,800
846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする