かぜよけくん

かぜよけくん - 日本マタイかぜよけくん - 日本マタイ

取付けに便利な、四隅ハトメ、ロープ付きです。
強風を和らげ、家庭菜園の作物や、花壇の花を守ります。

用途家庭用防風ネット。仕様四隅ハトメ穴付,取り付け用ロープ付(5m)材質ポリエチレンブルー寸法(m)2×10目合い(mm)4角目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148325212MX10M
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする