ユーエイキャスター
双輪
こんなお得な商品も!
双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥
169
~
税込
¥
186
~
(38)
材質
(ホイル)ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
取付方式
プレート式
取付寸法X×Y(mm)
25.5×25.5
取付座A×B(mm)
38×38
金具
PT型
取付部
シルバー
取付穴径P(mm)
5
色(本体)
ブラック
材質(金具)
樹脂
材質(取付部)
スチール
色(車輪)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパー
許容荷重(daN[kgf])
取付高H(mm)
車幅(mm)
偏芯E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829145
PT-40G
なし
20[20.4]
56
41.6
14.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
14829161
PT-50G
なし
30[30.6]
66
45.2
19
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
14829170
PT-40GS
シングルストッパー
20[20.4]
56
41.6
14.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
14829179
PT-50GS
シングルストッパー
30[30.6]
66
44.2
19
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください