JWドッグペーパーカップ

JWドッグペーパーカップ - サンナップJWドッグペーパーカップ - サンナップ

材質/バージンパルプ100%

用途9種類のドッグのデザインがアソートあれている、おしゃれなペーパーカップです。3オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング容量(mL)90高さ(mm)64口径(Φmm)57.1容量(オンス)3底径(Φmm)37内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829249C9050JWD
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする