日本レヂボン
レヂック28R28
黒皮取り作業専用のオフセットといしです。
カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途
一般鋼の黒皮取りに。
粒度
【研削研磨】24(#)
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
硬度
M
トラスコ品番
852-4517
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834280
R281806-24
180
22
6
7600
¥
27,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください