ガラスクロスディスク スパイダーネット

ガラスクロスディスク スパイダーネット - 日本レヂボン

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。
2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。
95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。
鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。
工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。

用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。粒度150(#)砥材WAトラスコ品番699-1167厚さ(mm)2P最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)M10内容量1箱(10枚)
注意
※研磨用ガラスクロスディスクのため切断での使用はしないでください。
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14835707SPN1002P-WA150100M102P15270
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする