曜日別特売

オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA - 日本レヂボンオフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA - 日本レヂボン

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
フレキシブル砥石の定番商品です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番440-6885セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度180(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15内容量1箱(20枚)
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14834736SKL1002-WA180
7,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする