日本マタイ
使い切り黒マルチ
家庭菜園に適した使い切りサイズの黒マルチシートです。
ハサミ、カッター等で穴を開け、播種、定植します。
用途
土壌乾燥防止、雑草対策。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
黒
サイズ
幅95cm×長さ10m
内容量
1個
注意
※強風で飛ばされないようマルチロック等で完全に固定してください。
※燃えますので火気に近付けないでください。
※幼児や子供にとっては、窒息などの危険がともなう場合もありますので、使用しないときは、子供の手の届かない屋内の冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837676
95cmX10m クロ
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください