日本マタイ
強力防草クロスシートPRO黒
耐候性約10年の丈夫な防草シートで、草刈りの手間や除草剤、農薬の使用を大幅に軽減します。
50cm巾と巾が狭いサイズのため、通路や花壇など狭い場所に敷設するのに便利です。
用途
太陽光の遮断・植物の光合成の抑制。
仕様
耐候性目安10年
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.8
色
黒
寸法(m)
0.5×10
遮光率(%)
99
坪量(g)
約230/平方メートル
内容量
1本
注意
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や環境などにより異なります。
※十分な透水性を発揮するまでに少し時間がかかる場合があります。
※シートが風で飛ばされないよう、固定ピンや重石等で地面にしっかり固定して下さい。
※重機や車両の乗り入れなど、極度のストレスがかからないようご留意ください。
※竹笹類の防草には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837710
0.5mx10m
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください