曜日別特売

パイプ延長スリーブ

パイプ延長スリーブ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ延長スリーブ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ延長スリーブ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ延長スリーブ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

パイプの長さを延長する際にご使用下さい。
必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。

材質ABS樹脂寸法e(mm)10寸法f(mm)40内容量1個
注意
※下記製品には適応いたしません。ご注意下さい。
※SK-PES100…SRM-100(P)/SC-100N, SK-PES150…SRM-150(P)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14839408SK-PES757679.574.5SU-75特(75×80)73
300
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839417SK-PES100101.5105.5100SU-100特(100×106)98
330
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
14839426SK-PES150151155150LP-150特(150×156)148
520
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする