神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ホース収納箱表示シート
裏全面シール貼
仕様
赤地に白文字・裏全面シール貼り
材質
塩ビ
寸法H(mm)
195
寸法W(mm)
295
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838961
SK-FEST-3
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください