神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器表示シール
側面用オプションシール
仕様
赤地に白文字・裏全面シール貼り
材質
塩ビ
寸法H(mm)
240
寸法W(mm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838121
SK-FP-6
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください