神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
パイプ仮枠止(兼用型)
兼用型
パイプと仮枠止は同時にご注文願います。
メーカー指定パイプをご使用下さい。
仕様
兼用型
材質
樹脂
色
黒
寸法d(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14839241
SPDF-56
56
50
SU-50特(50×54)~SU-50特(56×60)
11
¥
80
¥
58
¥
64
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839250
SPDF-75
83
75
SU-75特(75×80)~SU-75特(83×89)
12
¥
110
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839259
SPDF-100
107
100
SU-100特(100×106)~SU-100特(107×114)
12
¥
120
¥
87
¥
96
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください