神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(ローレット加工)
滑止めローレット加工付
横滑り防止タイプ
仕様
ローレット加工・日本下水道事業団型
材質
ステンレス丸鋼(SUS304)
質量(kg)
約3.5
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
400
仕上
磨き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838805
SST-22NR
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください