神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)
カムロック錠タイプ
カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様
開閉方法:カムロック、吊元:右
材質
ステンレス(SUS304)1.2mm
仕上
ヘアライン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
外寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841185
SK-SPWS-30
300×300
370×370
¥
46,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841201
SK-SPWS-40
400×400
470×470
¥
52,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841210
SK-SPWS-45
450×450
520×520
¥
66,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841219
SK-SPWS-5
500×550
570×620
¥
79,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください