神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
郵便受箱(1戸用)
郵便受箱(1戸用)前入前出型
仕様
1戸用
材質
ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
質量(kg)
約2.3
寸法H(mm)
266
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
336
仕上
本体:No.4仕上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840711
SMP-1S
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください