神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タオル掛 丸パイプ:12Φ
材質
丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト
径(Φ)
12
寸法D(mm)
56
寸法W(mm)
450
仕上
丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840108
SK-ST-2
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください