神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
袋ナット M10
仕様
袋ナット
材質
鋼製
寸法
M10
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838008
SK-22-5
¥
60
¥
43
¥
47
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください