日本マタイ
フェンスネット グレー
小動物の侵入を防止します。
ヘビも通れない細かい網目で、小動物の侵入を防ぎます。
落ち着いたグレーを採用しておりますので、コンクリートの多い場所でも目立たないです。
用途
家、畑、公共施設などへの小動物の侵入防止用。
仕様
長さ方向両側ロープ入
材質
ポリエチレン
色
グレー
寸法(m)
1×10
目合い(mm)
12×8角目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837308
1MX10M
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください