曜日別特売
1MX10M フェンスネット グレー 日本マタイ 14837308

1MX10M フェンスネット グレー 日本マタイ 14837308
1MX10M フェンスネット グレー 日本マタイ 14837308

フェンスネット グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14837308
品番
1MX10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小動物の侵入を防止します。
ヘビも通れない細かい網目で、小動物の侵入を防ぎます。
落ち着いたグレーを採用しておりますので、コンクリートの多い場所でも目立たないです。

用途
家、畑、公共施設などへの小動物の侵入防止用。
仕様
長さ方向両側ロープ入
材質
ポリエチレン
グレー
寸法(m)
1×10
目合い(mm)
12×8角目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする