神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
エレベーター吊フック
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集
jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様
ステンレス製
材質
ステンレス 丸鋼(SUS304)
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
806
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841070
SK-117BS
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください