銀黒マジックネット 2020

銀黒マジックネット 2020 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀黒マジックネット 2020 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。
ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。
ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。

用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリエステル銀,黒長さ(m)30幅(cm)91メッシュ20×20網目(mm)1.03内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1483701991CMX30Mギン/クロ
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする