曜日別特売

室名札 突出型 無地

室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

突出型の室名札です。

仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14838200SK-SPN-1T 無地60250
3,500
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
14838209SK-SPN-2T 無地80250
4,700
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
14838218SK-SPN-3T 無地80300
4,800
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
14838227SK-SPN-4T 無地100300
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838236SK-623-1T 無地50250
9,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838245SK-623-2T 無地60300
11,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする