神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ製一般室名札 平付型 無地
般室名札(平付型)
シンプルな切板タイプの室名札です。
取付は両面テープにて行います。
仕様
平付型・両面テープ貼付
材質
アルミ1.0mm
寸法D(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838261
SK-AN-1PL 無地
50
200
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838270
SK-AN-2PL 無地
60
250
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838279
SK-AN-3PL 無地
80
250
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください