暗室用ガラリ

暗室用ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)暗室用ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)暗室用ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325内容量1組(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法b(mm)
有効換気面積(cm2)
寸法(a×b)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14838787SAG-3325265230【開口】300×300
35,200
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
14838796SAG-4425365318【開口】300×400
40,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする