神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
仕様
ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)0.5mm
色
シルバーメタリック
寸法d(mm)
9
寸法a(mm)
174
寸法b(mm)
120
仕上
焼付塗装
適合パイプ
SU-125特(125×134)
寸法c(mm)
50
有効換気面積(cm
2
)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838595
SK-SG125N-SLC
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください