神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
軒天換気グリル(網付)
軒天換気グリル
ステンレス網は16メッシュです。
仕様
軒天換気用
その他
網付
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838498
SK-NPN-150×400
440
171
422
190
294
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14838507
SK-NP-150×300
362
183
343
202
251
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838516
SK-NP-200×400
470
225
445
246
500
¥
2,540
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください