神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
軒天換気グリル 標準(網なし)
(1件のレビュー)
仕様
軒天換気用
その他
標準(網なし)
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838525
SK-NPN-100×300
340
121
322
140
150
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14838541
SK-NPN-150×400
440
171
422
190
294
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838550
SK-NP-150×300
362
183
343
202
251
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14838559
SK-NP-200×400
470
225
445
246
500
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください