神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
防音角型フード付ガラリ
防音型
ステンレス網は10メッシュです。
フード部は脱着可。
遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様
防音型フード付・ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)0.5mm
色
シルバー
寸法d(mm)
47
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840476
SK-SGKB100
150
73
150
SU-100特(100×106)
97
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840485
SK-SGKB150
200
93
200
LP-150特(150×156)
147
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください