ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ワイド型フード付、防火ダンパー付
ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
底面グリル部は脱着可。

仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー仕上粉体塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840501SK-SGFWN100D42206169201SU-100特(100×106)
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
14840510SK-SGFWN150D53260219260LP-150特(150×156)
11,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする