ワイド型フード付ガラリ

ワイド型フード付ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ワイド型フード付ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ワイド型フード付
ステンレス網は10メッシュです。
底面グリル部は脱着可。

仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840519SK-SGFWN100206169201SU-100特(100×106)78
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840528SK-SGFWN150260219260LP-150特(150×156)108
7,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする