防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

防音型、ダンパー付
ステンレス網は10メッシュです。
フード部は脱着可。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当

仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 仕上粉体塗装 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14840458 SK-SGKB100D 47 150 73 150 SU-100特(100×106)
8,500
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
14840467 SK-SGKB150D 73 200 93 200 LP-150特(150×156)
12,600
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする