防音スリーブ

防音スリーブ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防音スリーブ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。
メーカー指定パイプをご使用下さい。

材質連続気泡ポリエチレンフォームグレー寸法c(mm)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14837877SK-BO7557551SU-75特(75×80)14
700
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
14837886SK-BO100710072SU-100特(100×106)28
1,040
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
14837895SK-BO15010150110SU-150特(150×156)69
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする